Zawieszka SH 26 widoczna
Zawieszka SH 26 widoczna - 1
Zawieszka SH 26 widoczna - 2
Zawieszka SH 26 widoczna - 3
Zawieszka SH 26 widoczna - 4
Zawieszka SH 26 widoczna - 5
Zawieszka SH 26 widoczna - 6
Zawieszka SH 26 widoczna - 7
Zawieszka SH 26 widoczna - 8
Zawieszka SH 26 widoczna - 9
Zawieszka SH 26 widoczna - 10

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Zawieszka SH 26 widoczna

Odpowiednia do stalowej szyny i zawieszenia hakowego

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 2
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
  • Nośność do 104 kg na szafkę zgodnie z normą DIN EN 15939

  • Widoczne mocowanie, które zajmuje niewiele miejsca

  • Szybka i dokładna regulacja za pomocą wkrętaka krzyżakowego o rozmiarze 2

  • Wersja stalowa
Uwaga

Zabezpieczyć szafkę wiszącą przed przypadkowym podniesieniem.



Montaż przy użyciu wkrętu do płyty wiórowej ∅4 × 16 mm

Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych.