Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Zawieszka SH-64, niewidoczna
Zawieszka z obniżonym środkiem i blokadą podnoszenia bez użycia narzędzi
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
- Nośność do 184 kg na moduł ścienny, zgodnie z normą DIN EN 15939, w przypadku wykorzystania wszystkich otworów na śruby
- Obciążenie rozłożone na 3 kołki montażowe i wkręty do płyty wiórowej
- Łatwe ustawianie modułu ściennego od frontu za pomocą wkrętaka PZ 2
Automatyczna blokada podnoszenia zgodnie z normą DIN EN 14749 ma odsadzenie 16 mm przy zakresie regulacji od 0 do 12 mm. Po zamocowaniu i wyrównaniu szafek sprawdzić odległość między szafką a ścianą. W razie przekroczenia wartości 12 mm podjąć dodatkowe działania w celu zabezpieczenia szafki przed zdjęciem.
Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!