Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Zestaw uniwersalnych bitów 1/4 cala

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Zestaw uniwersalnych bitów 1/4 cala

  • Mocowanie: 1/4 cala
  • Ilość elementów w zestawie: 91 szt
  • Długość: 220 mm
  • Szerokość: 120 mm
  • Wysokość: 40 mm
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
Nr art. Mocowanie Ilość elementów w zestawie Długość Szerokość Ilość OP
Cena/OP
0614250500
1/4 cala 91 szt 220 mm 120 mm
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
Zawiera wszystkie bity do najpopularniejszych



tradycyjnych śrub i wkrętów zabezpieczających



Zawsze odpowiedni bit pod ręką



Złączka tulejowa do połączenia bitu z narzędziem z grzechotką 1/4 cala



Uniwersalny magnetyczny uchwyt do bitów do łączenia bitu z wkrętakiem



W kasetce metalowej



Wkładka piankowa, która utrzymuje bity na miejscu nawet wtedy, gdy pudełko jest odwrócone do góry nogami



Zawartość: 90 sztuk


  • łącznik

  • uniwersalne uchwyty bitów

  • specjalny bit do śruby oczkowej

  • bity płaskie, 6 el.

  • bity PR, 6 szt.

  • bity PZD, 6 szt.

  • bity AW, 6 szt.

  • bity do gniazd sześciokątnych, wymiary w calach, 10 el.

  • bity do gniazd sześciokątnych, 8 el.

  • bity do gniazd sześciokątnych z otworem, 6 el.

  • bity TX, 9 szt.

  • bity TX z otworem, 9 el.

  • bity XZN, 3 szt.

  • bity-klucze, 4 el.

  • bity trójramienne, 4 el.

  • bity do szafek wpuszczanych, 4 el.

  • bity dynamometryczne, 3 el.

  • bity „z podwójnym klinem”, 3 el.