Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Szlifierka taśmowa do rur RBS 650
Do szlifowania, dogniatania, matowania, czyszczenia, wstępnego szlifowania, odrdzewiania i usuwania lakieru z okrągłych prętów, barierek, kolanek rurowych i rur w zasięgu widzenia, o średnicach 8–250 mm.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Do użytku z polerką nr art. 07024530 i regulowanymi szlifierkami kątowymi od 500 do 3500 obr./min.
Szlifowanie w trudno dostępnych miejscach, takich jak zamontowane balustrady (odstęp 4 cm od ściany)
Mały kąt opasania przekłada się na niższe temperatury szlifowania i mniejsze nagrzewanie się materiału
Budowa przystawki
Regulacja siły nacisku
Ramię obrotowe z mechanizmem blokady twardości
Brak uszkodzeń i śladów szlifowania na rurze, szlifowanie jest możliwe nawet w najciaśniejszych promieniach
Stała średnica oraz o ok. 1 mm większe okno boczne i rowki prowadzące w rolce prowadzącej
Łatwa wymiana zamocowanych na stałe rolek prowadzących
Narzędzie zintegrowane z pokrętłem ręcznym
- Przy stosowaniu szlifierki taśmowej do rur należy zwrócić uwagę na prędkość obrotową narzędzia oraz na wskazanie maksymalnej prędkości obrotowej stosowanego materiału ściernego. W ten sposób można uniknąć uszkodzenia osprzętu i komponentów.
- Nie nadaje się następujących maszyn: Bosch GWS 7-115 E, Dewalt D28136, Hitachi G13VA, Makita 9565 CVR, Metabo WE 14-125 Inox Plus
Podczas szlifowania łuków rurowych stałą szybę boczną należy umieścić na rurze. Zapobiega to zsuwaniu się opaski i umożliwia płynne prowadzenie narzędzia pod kątem 90° do rury. Ostatni szlif należy wykonywać zawsze od lewej do prawej strony.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!