Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Zestaw kluczy oczkowych dwustronnych otwartych
Połączenie przegubowe
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Budowa: Metryczna
Końcówka: POWERDRIV, wersja sześciokątna
Strona oczkowa nachylona pod kątem 15°
Przegub obrotowy 230°
Trwałe, wytrzymałe główki
Kołnierz do nisko osadzonych części
Materiał: Stal chromowo-wanadowa
Powierzchnia: Wersja chromowana, matowa
Zawartość zestawu: 3 el.
po 1 kluczu oczkowym dwustronnym otwartym w rozmiarze 10, 11, 12
Specjalna konstrukcja umożliwiająca dotarcie do trudno dostępnych dławic kablowych w ciasnych przestrzeniach, np.
przewody hamulcowe 10, 11, 12 mm w samochodach marki VW, Ford, Opel/Vauxhall, Mercedes-Benz, BMW, przewód elektrycznego układu wspomagania kierownicy w modelu VW Sharan, Seat Alhambra, Ford Galaxy, połączenie śrubowe przewodu olejowego na serwo pompie.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!