Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Zestaw kluczy nasadowych wieloprofilowych 1/4 cala, mini Mini
23 części. Kompaktowe narzędzie specjalne z grzechotką do bitów, kluczem nasadowym wieloprofilowym i adapterem. Złożony profil pozwala obsługiwać pięć najczęściej spotykanych łbów śrub (metryczny sześciokąt, metryczny kwadrat, metryczny łeb 12-kątny, calowy sześciokąt, zewnętrzny TX).
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Pokrętło z grzechotką do bitów
- Łeb: Do końcówki roboczej do łbów sześciokątnych 1/4 cala, zgodnie z DIN 3126-C 6.3 i E 6.3
- Łeb: Bardzo kompaktowa główka z grzechotką, 64 drobne zęby
- Powierzchnia: Chromowana
- Uchwyt 2-komponentowy, bardzo wąska budowa, odchylony w dół pod kątem 10°
Wysokowydajna grzechotka do bitów
Bardzo solidna konstrukcja, maksymalny moment obrotowy 40 Nm
Maksymalna elastyczność
Duża liczba różnych adapterów, uchwytów bitów i końcówek kluczy nasadowych, które można łatwo łączyć
Zastosowanie
Idealne rozwiązanie dla handlu: np. samochody osobowe i pojazdy użytkowe, motocykle i rowery, inżynieria mechaniczna, mechanika precyzyjna i branża meblarska
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!