Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
12 elementów, metryczne, głęboko obniżony środek
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Jednostka opakowania
Jednostka opakowania określa, ile artykułów znajduje się w opakowaniu. Po wyświetleniu menu wyboru w części katalogowej można wybierać pomiędzy różnymi jednostkami opakowania.Struktura numeru artykułu Würth
Numer artykułu Würth składa się z następujących elementów: VVVVAAABBBInformation on price display
Cena za jednostkę opakowania (OP):Ilość
Ilość oznacza liczbę sztuk w zamówieniu lub dostawie oraz jednostkę liczebności dla danej pozycji.Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Zawartość:
Rozmiary 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 27, 25 x 28, 30 x 32
Brak zgodności z wyposażeniem wnętrza pojazdu ORSYmobil, wysokością szuflady 48 mm
Do wyposażania wózków warsztatowych, skrzynek ORSY BULL, wnętrz pojazdów oraz systemów regałowych ORSY.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!