Zestaw wykrętaka do wtryskiwaczy z młotkiem bezwładnościowym 11 el.
Zestaw wykrętaka do wtryskiwaczy z młotkiem bezwładnościowym 11 el. - 1
Zestaw wykrętaka do wtryskiwaczy z młotkiem bezwładnościowym 11 el. - 2
Zestaw wykrętaka do wtryskiwaczy z młotkiem bezwładnościowym 11 el. - 3
Zestaw wykrętaka do wtryskiwaczy z młotkiem bezwładnościowym 11 el. - 4
Zestaw wykrętaka do wtryskiwaczy z młotkiem bezwładnościowym 11 el. - 5
Zestaw wykrętaka do wtryskiwaczy z młotkiem bezwładnościowym 11 el. - 6
Zestaw wykrętaka do wtryskiwaczy z młotkiem bezwładnościowym 11 el. - 7
Zestaw wykrętaka do wtryskiwaczy z młotkiem bezwładnościowym 11 el. - 8

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Zestaw wykrętaka do wtryskiwaczy z młotkiem bezwładnościowym 11 el.

Do demontażu wtryskiwaczy z głowicy cylindrów bez częściowego demontażu wtryskiwacza
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
  • Delikatny demontaż wtryskiwacza, ponieważ brakuje większości wytrzymałych punktów startowych

  • W przypadku wtryskiwaczy z bocznym wlotem przewodu wtryskowego wtryskiwacz można jednocześnie pociągnąć do góry i obrócić w gnieździe za pomocą uchwytu

  • Tylko w 15% przypadków potrzebna jest większa siła niż młotka bezwładnościowego o wadze 1,4 kg


Zakres dostawy


  • 1 x młotek bezwładnościowy 1,4 kg

  • 1 x krótki drążek przesuwny

  • 1 x długi drążek przesuwny

  • 1 x adapter złącza

  • 1 x uchwyt z podwójną końcówką gwintowaną M12

  • 1 x uchwyt z podwójną końcówką gwintowaną M14

  • 1 x adapter gwintu FT M14 x FT M18x1,5

  • 1 x reduktor rury MT M18x1,5 x FT M12

  • 1 x pojedynczy hak VAG