Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Gwintowniki maszynowe, asortyment Otwór przelotowy M3–M12 w stali
14 elem., zestaw składa się z precyzyjnych wierteł spiralnych i gwintowników do otworów przelotowych w stalach niestopowych dających długie wióry o wytrzymałości do 850 N/mm².
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Wiertło spiralne
- Zoptymalizowana grubość rowka poprzecznego oznacza o 20% mniejszą siłę posuwu w porównaniu z tradycyjnymi wiertłami oraz szybszy postęp prac i delikatniejszy sposób pracy
- Zoptymalizowany wierzchołek centrujący umożliwia precyzyjne wiercenie punktowe bez nakiełkowania, także na zakrzywionych powierzchniach
- Bardzo precyzyjna geometria zapewniająca dokładnie wywiercone otwory
- Waporyzowana powierzchnia zapewnia doskonałą przyczepność środków chłodząco-smarujących i zmniejsza tendencję do gromadzenia się materiału
Gwintownik maszynowy
- Geometria cięcia precyzyjnie dostosowana do materiałów stalowych
- Przy wierceniu oraz cięciu gwintów należy zapewnić odpowiednie chłodzenie i smarowanie.
- Przyporządkowanie narzędzi i materiałów — patrz tabele
- Dodatkowe informacje można znaleźć w opisach poszczególnych produktów.
Przed wycofaniem gwintownika cały łamacz wióra musi przejść przez gwintowany materiał. Niewykonanie tej czynności może powodować łamanie krawędzi tnących lub pęknięcie narzędzia.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!