Wkrętak z grzechotką z uchwytem pistoletowym i magazynkiem na bity w uchwycie, zestaw 2
Wkrętak z grzechotką z uchwytem pistoletowym i magazynkiem na bity w uchwycie, zestaw 2 - 1
Wkrętak z grzechotką z uchwytem pistoletowym i magazynkiem na bity w uchwycie, zestaw 2 - 2
Wkrętak z grzechotką z uchwytem pistoletowym i magazynkiem na bity w uchwycie, zestaw 2 - 3
Wkrętak z grzechotką z uchwytem pistoletowym i magazynkiem na bity w uchwycie, zestaw 2 - 4

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Wkrętak z grzechotką z uchwytem pistoletowym i magazynkiem na bity w uchwycie, zestaw 2

8 szt. Składa się z wkrętaka z grzechotką z uchwytem pistoletowym i lampką LED oraz 7 bitów.
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
Wkrętak z grzechotką do wydajnej pracy


  • 3 ustawienia pokrętła regulacyjnego: Łatwa zmiana kierunku podczas pracy, realizowana jedną ręką

  • 45 zębów, maks. moment obrotowy 40 Nm


Uchwyt 2-komponentowy zapewnia optymalną ergonomię pracy


  • Dzięki regulacji uchwytu można używać jako wkrętak standardowy z prostym uchwytem lub jako wkrętak z uchwytem pistoletowym pochylonym pod kątem 60°


Technologia LED


  • Obszar roboczy jest zawsze dobrze oświetlony, światło pada bezpośrednio na śrubę


Latarka: 2 jasne diody LED, bateria LR41 4,5 V



Ostrze: Krótki uchwyt do bitów z magnesem, chrom szczotkowany



Oprawka: DIN 3126-D 6.3



Zawartość: 8 szt.


  • 1 wkrętak z grzechotką z uchwytem pistoletowym, magazynkiem i lampką LED (pusty)

  • Po 1 bicie AW 10; AW 20; PZ 1; PZ 2; TX 10; TX 20; płaski 0,8 x 5,5 mm