Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Zestaw kluczy płasko-oczkowych z grzechotką, metrycznych, prostych 5 elementów w skrzynce z tworzywa sztucznego
Bardzo wąska strona oczkowa do pracy w ciasnych miejscach
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Łeb: Zmodyfikowane gniazdo POWERDRIV po stronie oczkowej, dwunastokątne, 72 drobne zęby
Standard: maks. moment obrotowy zgodny z DIN 899
Geometria: Strona oczkowa prosta, główka przesunięta o 15°
Do luzowania śrub służy strona otwarta, do dokręcania śrub służy mechanizm z grzechotką po stronie oczkowej.
Kąt obrotu 5°, precyzyjnie skonstruowana wewnętrzna część oczka zapewniająca płynną i bezpieczną pracę
Materiał: Stal chromowo-wanadowa
Korpus podstawowy: chromowany, wykończenie satynowe
Zawartość: 5 szt.
Po 1 kluczu płasko-oczkowym z grzechotką, AF 8; 10; 13; 17; 19
To wyspecjalizowane narzędzie nie może być poddawane obciążeniom większym niż maksymalny moment obrotowy. Z tego powodu klucze te mogą być używane do luzowania śrub tylko w ograniczonym zakresie.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!