Obrazy stanowią wyłącznie przykład. Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
System naprawczy do plandek Zestaw łat
32-częściowy przenośny, samoprzylepny system naprawczy do uszkodzonych plandek samochodów ciężarowych, namiotów, płacht itp.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Prosta, profesjonalna naprawa
- Gotowe do użycia łaty o dużej sile mocowania
- Szybkość użytkowania
- Szeroka gama kolorów
Zastosowania mobilne
Szybka, niezawodna naprawa uszkodzonych obszarów w dowolnym czasie
Optymalizacja kosztów
- Bez konieczności wizyty w warsztacie
- Znaczne skrócenie czasów naprawy
- Skrócenie zbędnego czasu przestoju
- Uniknięcie roszczeń z powodu uszkodzenia ładunku
Odporność na promieniowanie UV
Odporność na działanie szczotek myjących
Zakres dostawy
- 3 x łata 300 x 200 mm
- 3 x łata 200 x 200 mm
- 4 x łata 300 x 100 mm
- 4 x łata 200 x 100 mm
- 6 x łata 100 x 100 mm
- 6 x łata 200 x 50 mm
- 6 x łata 100 x 50 mm
Po nałożeniu łaty nie można zdjąć!
Wszystkie kolory są zbliżone do RAL — 161 i 290 to warianty zgodne ze specyfikacjami producenta
Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Wymagane jest przeprowadzenie prób wstępnych! Podczas użytkowania produktu należy przestrzegać informacji z arkusza danych technicznych oraz specyfikacji zawartych w obowiązujących przepisach.
Wyjątkowe rozwiązanie do naprawy uszkodzonych plandek w trasie oraz podczas wizyty w warsztacie. Otwory i przedarcia można naprawić na stałe, w prosty i przystępny cenowo sposób. Można używać do plandek samochodów ciężarowych, namiotów do imprez, płacht chroniących przed uderzeniami oraz płacht narciarskich, skrzyń bagażowych, przyczep, skrzyń na narty itp.
- Powierzchnia musi być sucha i oczyszczona ze smaru. Wyczyścić obszar wokół ubytku czystą szmatką i środkiem czyszczącym w celu usunięcia zanieczyszczeń oraz oleju
- Wybrać łatę i zdjąć folię zabezpieczającą
- Nałożyć łatę na powierzchnię, upewniając się, że nie ma zagięć, a następnie mocno docisnąć, w razie potrzeby dobijając do solidnej powierzchni gumowym młotkiem
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!