System naprawczy do plandek Zestaw łat
System naprawczy do plandek Zestaw łat - 1
System naprawczy do plandek Zestaw łat - 2
System naprawczy do plandek Zestaw łat - 3

Obrazy stanowią wyłącznie przykład. Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

System naprawczy do plandek Zestaw łat

32-częściowy przenośny, samoprzylepny system naprawczy do uszkodzonych plandek samochodów ciężarowych, namiotów, płacht itp.

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 12
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
Prosta, profesjonalna naprawa


  • Gotowe do użycia łaty o dużej sile mocowania

  • Szybkość użytkowania

  • Szeroka gama kolorów


Zastosowania mobilne


Szybka, niezawodna naprawa uszkodzonych obszarów w dowolnym czasie



Optymalizacja kosztów


  • Bez konieczności wizyty w warsztacie

  • Znaczne skrócenie czasów naprawy

  • Skrócenie zbędnego czasu przestoju

  • Uniknięcie roszczeń z powodu uszkodzenia ładunku


Odporność na promieniowanie UV



Odporność na działanie szczotek myjących



Zakres dostawy


  • 3 x łata 300 x 200 mm

  • 3 x łata 200 x 200 mm

  • 4 x łata 300 x 100 mm

  • 4 x łata 200 x 100 mm

  • 6 x łata 100 x 100 mm

  • 6 x łata 200 x 50 mm

  • 6 x łata 100 x 50 mm
Uwaga

Po nałożeniu łaty nie można zdjąć!



Wszystkie kolory są zbliżone do RAL — 161 i 290 to warianty zgodne ze specyfikacjami producenta

Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Wymagane jest przeprowadzenie prób wstępnych! Podczas użytkowania produktu należy przestrzegać informacji z arkusza danych technicznych oraz specyfikacji zawartych w obowiązujących przepisach.