Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Zestaw bitów uniwersalnych 1/4", 91 elementów
Rozbudowany zestaw bitów z krótkimi i długimi wersjami najczęściej używanych bitów do gniazd standardowych. Oprócz uchwytu do bitu zestaw zawiera również grzechotkę do używania bitów bez narzędzia
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Zawiera wszystkie bity do najpopularniejszych standardowych śrub
Bity o długości 70 mm do trudno dostępnych miejsc
Łatwe wyjmowanie i przejrzyste przechowywanie bitów
- Wkładki piankowe z oznaczeniem bitu
- System kodowania bitów kolorami — od razu widać, który bit pasuje do danej śruby
Pokrętło z grzechotką do bitów
- Bardzo mała głowica grzechotki, bardzo wąska konstrukcja, kąt 10°
- Z drobnymi zębami, 64 zęby
- Z 2-komponentowym uchwytem
Uchwyt do bitu
- Bardzo szybka, łatwa i bezpieczna wymiana bitów
- Funkcja szybkiej wymiany jedną ręką: Delikatne przyciśnięcie blokady powoduje wysunięcie bitu do przodu.
- Dostęp do nisko położonych i trudno dostępnych śrub dzięki bardzo wąskiej konstrukcji (maks. ∅ 10,5 mm)
Zakres dostawy
- Bity 25 mm
- 3x PH 1, 9x PH2, 3x PH3
- 3x PZ1, 9x PZ2, 3x PZ3
- 1x TX8, 1x TX10, 1x TX15, 2x TX20, 2x TX25, 1x TX27, 1x TX30, 1x TX40
- 1x płaski 3,0; 4,5; 5,5; 6,5; 8,0 mm
- 1x AW10, 5x AW20, 2x AW25, 1x AW30, 1x AW40
- 1x napęd kwadratowy 1, 2, 3, 4 mm
- Gniazdo sześciokątne 1x 1,5; 1x 2; 1x 2,5; 1x 3; 2x 4; 2x 5; 2x 6; 1x ¼ cala; 1x 7; 1x 8 mm
- Bity 70 mm
- 1x PH1, 2x PH2, 1x PH3
- 1x PZ1, 2x PZ2, 1x PZ3
- 1x TX20, TX25, TX30
- 1x AW10, AW20, AW30
- 1x płaski 5,0 mm
- 1x grzechotka do bitów, nr art. 07120145
- 1x magnetyczny uchwyt bitu, nr art. 0614176638
- 1x adapter kwadrat na sześciokąt, nr art. 0614176700
- 1x adapter sześciokąt na kwadrat, nr art. 0614176680
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!