Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Zestaw do demontażu wtryskiwaczy, mechaniczny 37 szt.
Uniwersalny system demontażu wtryskiwaczy, szczególnie zapieczonych wtryskiwaczy
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
- Demontaż szczególnie silnie zapieczonych lub zardzewiałych wtryskiwaczy
- Wysokość podpórki można regulować tak, aby mostek mógł być ustawiony dokładnie pod kątem 90° względem wtryskiwacza, nawet gdy punkty podparcia znajdują się na różnych wysokościach na głowicy cylindrów
- Idealne rozwiązanie do silników z 2 wtryskiwaczami, które muszą być wyciągane jednocześnie, ponieważ są one mocowane za pomocą tylko jednego podwójnego regulowanego zacisku, jak w pojazdach Mercedes, Opel/Vauxhall, Fiat itp.
- Wtryskiwacze można częściowo zdemontować za pomocą 2 kluczy nasadowych zawartych w zestawie w celu zamocowania odpowiednich adapterów ściągacza z zestawu bezpośrednio na wtryskiwaczu
- Wymagana siła rozciągająca jest przykładana mechanicznie za pomocą wrzeciona / łożyska dociskowego i nakrętki
Zakres dostawy
- 1 x mostek, krótki, 360 mm
- 2 x belka poprzeczna
- 2 x wał podający M18x1,5, długość 220 mm
- 2 x adapter połączeniowy M18x1,5/M18x1,5
- 1 x łożysko dociskowe
- 1 x nakrętka dociskowa
- 3 x element łączący stopę podporową / mostek
- 4 x stopa podporowa, część górna
- 4 x stopa podporowa, część środkowa
- 4 x stopa podporowa, podstawa
- 2 x element łączący belkę poprzeczną / mostek
- 2 x adapter M17x1/M27x1, Bosch
- 2 x adapter M14x1/M25x1, Siemens
- 2 x adapter M27x1, Siemens
- 1 x adapter M14x1.5, Piezo
- 1 x końcówka klucza imbusowego SW10 z otworem, Bosch
- 1 x gniazdo 4-stykowe, Siemens
- 1 x środek do gwintów
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!