Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Zestaw do podnoszenia klapy do góry Kinvaro S-35
Z regulowanym hamulcem
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
Umożliwia użycie profili koronowych i świateł montowanych u góry
Front regulowany w 3 wymiarach: wysokość, szerokość, pochylenie: Regulacja bezpośrednia ±1,5 mm
Szybki montaż bez użycia narzędzi
Pewne trzymanie w dowolnym położeniu powyżej kąta otwarcia 45°
Zakres wymiarów frontów:
- Szerokość: 450-1200 mm
- Wysokość: 420-750 mm
Zakres dostawy:
- 1 x prowadnica lewa i prawa
- 1 x lewa i prawa zaślepka w szarym kolorze zbliżonym do RAL 7045
- 1 x belka poprzeczna 1090 mm do przycięcia na długość
- 2 x tuleja ślizgowa
- 2 x płyta montażowa
- 1 x papierowy szablon
- 1 x instrukcja montażu
Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian wymiarów. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!