Zestaw do prac na rusztowaniach Basic

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Zestaw do prac na rusztowaniach Basic

Kompletny zestaw do prac na rusztowaniach
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
  • Uprząż zabezpieczająca z przedłużaczem tylnego punktu wpięcia przetestowanym pod kątem odporności na uszkodzenie przez ostre krawędzie (długość 50 cm)

  • Mocowanie z zabezpieczeniem przed upadkiem przetestowanym pod kątem odporności na uszkodzenie przez ostre krawędzie (długość 2 m) i karabińczykiem do szybkiego oraz łatwego mocowania na rurach i rusztowaniach
Uwaga

Jeśli obie pętle na klatce piersiowej pasa zabezpieczającego nie są używane z łącznikiem, należy je połączyć za pomocą karabińczyka.



Homologacja obejmuje wyłącznie prace na rusztowaniach.