Zestaw do rozwiercania 18 sztuk, do zwykłych i głęboko urwanych końcówek świec żarowych M8x1,0 - M9x1,0 - M10x1,0 - M10x1,25
Zestaw do rozwiercania 18 sztuk, do zwykłych i głęboko urwanych końcówek świec żarowych M8x1,0 - M9x1,0 - M10x1,0 - M10x1,25 - 1
Zestaw do rozwiercania 18 sztuk, do zwykłych i głęboko urwanych końcówek świec żarowych M8x1,0 - M9x1,0 - M10x1,0 - M10x1,25 - 2
Zestaw do rozwiercania 18 sztuk, do zwykłych i głęboko urwanych końcówek świec żarowych M8x1,0 - M9x1,0 - M10x1,0 - M10x1,25 - 3
Zestaw do rozwiercania 18 sztuk, do zwykłych i głęboko urwanych końcówek świec żarowych M8x1,0 - M9x1,0 - M10x1,0 - M10x1,25 - 4
Zestaw do rozwiercania 18 sztuk, do zwykłych i głęboko urwanych końcówek świec żarowych M8x1,0 - M9x1,0 - M10x1,0 - M10x1,25 - 5
Zestaw do rozwiercania 18 sztuk, do zwykłych i głęboko urwanych końcówek świec żarowych M8x1,0 - M9x1,0 - M10x1,0 - M10x1,25 - 6
Zestaw do rozwiercania 18 sztuk, do zwykłych i głęboko urwanych końcówek świec żarowych M8x1,0 - M9x1,0 - M10x1,0 - M10x1,25 - 7
Zestaw do rozwiercania 18 sztuk, do zwykłych i głęboko urwanych końcówek świec żarowych M8x1,0 - M9x1,0 - M10x1,0 - M10x1,25 - 8
Zestaw do rozwiercania 18 sztuk, do zwykłych i głęboko urwanych końcówek świec żarowych M8x1,0 - M9x1,0 - M10x1,0 - M10x1,25 - 9

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Zestaw do rozwiercania 18 sztuk, do zwykłych i głęboko urwanych końcówek świec żarowych M8x1,0 - M9x1,0 - M10x1,0 - M10x1,25

Asortyment do rozwiercania i usuwania urwanych końcówek świec żarowych.
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
  • Jeśli świeca żarowa utknęła w głowicy cylindrów z powodu zwęglenia lub rdzy, to próby jej demontażu często kończą się złamaniem końcówki (rurki grzewczej), a świeca pozostaje zakleszczona głęboko w głowicy cylindrów

  • Ten zestaw zawiera narzędzia do precyzyjnego wykorzystania oryginalnego gwintu świecy żarowej oraz bardzo długich specjalnych elementów nacinających gwint, aby utworzyć gwintowany otwór w rurce grzewczej

  • Zmodernizowane, wyjątkowo wąskie narzędzia do wiercenia są cieńsze niż kanał elementu grzejnego, co oznacza, że nawet elementy grzejne odłamane głębiej można łatwo wywiercić

  • Bezpieczne wyciąganie końcówki świecy żarowej za pomocą długiego wałka wprowadzającego i elementu dociskowego z łożyskiem dociskowym

  • Demontaż bez uszkodzenia gniazda świecy żarowej lub gwintu świecy żarowej w głowicy cylindrów