Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Zestaw do znakowania ICSS 300-P
Akcesoria do znakowania elementów ze stali nierdzewnej i aluminium za pomocą specjalnego wzornika
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Dzięki temu wzornikowi, wykonywanemu na zamówienie klienta, możliwe jest grawerowanie wszelkiego rodzaju nazw, znaków firmowych, adresów, numerów seryjnych i numerów partii na powierzchni materiału. Gąbki do znakowania mogą być używane wyłącznie z uchwytem do znakowania. Gąbki do znakowania nie nadają się do czyszczenia ani do polerowania.
Możliwe są dwa rodzaje znakowania:
- > Podobne do grawerowania laserowego (ciemne litery)
- > Podobne do piaskowania (jaśniejsze litery)
Dostawa obejmuje:
- Uchwyt znakujący
- Stempel do znakowania
- Płyn do znakowania, czarny, 100 ml
- Płyn do znakowania, biały, 100 ml
- Gąbki do znakowania
- Wzornik próbny
- Pierścienie o-ring
- Klucz montażowy, 2,5 mm
Nie należy używać do stali nierdzewnej AISI 430
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!