Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Drzwi przeciwpyłowe
Drzwi wielokrotnego użytku z zamkiem błyskawicznym, wykonane ze specjalnej, zabezpieczającej przed pyłem włókniny i mocowane przy użyciu dwustronnej taśmy klejącej (w zestawie)
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
Specjalna, zabezpieczająca przed pyłem włóknina przepuszczająca powietrze
- Sąsiednie pokoje są chronione przed pyłem podczas prac remontowych
- Stanowi także ochronę wizualną i powstrzymuje osoby nieupoważnione przed wejściem na plac budowy
- Przepuszczalność powietrza pozwala na cyrkulację świeżego powietrza
Wysokiej jakości zamek błyskawiczny
Możliwość otwarcia i zamknięcia z obu stron w celu wejścia do pomieszczenia.
Elastyczne zastosowania
Do wszystkich drzwi o wymiarach do 1 m x 2,10 m.
Łatwy montaż i demontaż
Drzwi przeciwpyłowe są montowane po obu stronach za pomocą dwustronnej taśmy klejącej, a następnie zdejmowane z większości powierzchni bez pozostawiania jakichkolwiek śladów.
Wielokrotnego użytku
Po przyklejeniu taśma klejąca nie może być narażona na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Powierzchnia musi być sucha i oczyszczona z kurzu lub smaru. Farba lub lakier musi całkowicie wyschnąć. Nie stosować na powierzchniach marmurowych lub granitowych, bardzo chłonnych powierzchniach lub powierzchniach o niedostatecznej stabilności wewnętrznej, takich jak słabo przywierająca farba. Zalecamy wykonanie testu przylegania w niewidocznym obszarze.
Wszystkie prace, podczas których sąsiednie pomieszczenia muszą zostać zabezpieczone przed pyłem i zanieczyszczeniami, np. renowacja, prace elektryczne lub hydrauliczne, malowanie, sucha zabudowa lub szlifowanie podłogi.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!