Zestaw długich wykrętaków do śrub 7 szt.
Zestaw długich wykrętaków do śrub 7 szt. - 1
Zestaw długich wykrętaków do śrub 7 szt. - 2
Zestaw długich wykrętaków do śrub 7 szt. - 3
Zestaw długich wykrętaków do śrub 7 szt. - 4
Zestaw długich wykrętaków do śrub 7 szt. - 5

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Zestaw długich wykrętaków do śrub 7 szt.

Rozwiązanie problemu wkrętów z wyrobionymi lub zardzewiałymi gniazdami sześciokątnymi i gniazdami typu TX. Najbardziej popularne rozmiary w kompaktowym zestawie. Często można również używać do innych podobnych napędów.
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
Precyzyjnie wykonany spiralny profil stożkowy



Trzpień kwadratowy 3/8 do rozmiaru 10 mm



Trzpień kwadratowy 1/2 cala, 12 i 14 mm



Efekt rozszerzania ograniczony przez kołnierz



Idealne rozwiązanie do głęboko osadzonych wkrętów


dzięki dłuższej konstrukcji



Ogromna oszczędność czasu


ponieważ nie wymaga wywiercania ani spawania



Łatwe wykręcanie wkrętów z wyrobionymi gniazdami sześciokątnymi i śrub TX


dzięki spiralnemu profilowi stożkowemu