Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Zestaw długich wykrętaków do śrub 7 szt.
Rozwiązanie problemu wkrętów z wyrobionymi lub zardzewiałymi gniazdami sześciokątnymi i gniazdami typu TX. Najbardziej popularne rozmiary w kompaktowym zestawie. Często można również używać do innych podobnych napędów.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Precyzyjnie wykonany spiralny profil stożkowy
Trzpień kwadratowy 3/8 do rozmiaru 10 mm
Trzpień kwadratowy 1/2 cala, 12 i 14 mm
Efekt rozszerzania ograniczony przez kołnierz
Idealne rozwiązanie do głęboko osadzonych wkrętów
dzięki dłuższej konstrukcji
Ogromna oszczędność czasu
ponieważ nie wymaga wywiercania ani spawania
Łatwe wykręcanie wkrętów z wyrobionymi gniazdami sześciokątnymi i śrub TX
dzięki spiralnemu profilowi stożkowemu
<><> Otwory 8–14 mm należy powiększać o jeden milimetr. Wybrać odpowiedni wykrętak, wkręcić go w wywiercony otwór i kolejno wykręcać śruby lub trzpienie.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!