Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Asortyment bloków 137 elementów
Duże, uniwersalne montażowe elementy pomocnicze do wyrównywania i układania elementów szalunków, prefabrykowanych elementów betonowych i drewnianych, drzwi przesuwnych podnoszonych itp. Poręczny asortyment.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
- Wymiary: 160 x 75 mm
- Materiał: Tworzywo sztuczne, PP/polipropylen
- Możliwość układania w stosy z zabezpieczeniem antypoślizgowym
- Testowane pod naciskiem do 8 ton (od 5 mm)
Do wyrównywania elementów szalunków, prefabrykowanych części betonowych i drewnianych, drzwi przesuwnych podnoszonych, elementów okiennych, konstrukcji drewnianych itp.
Zawartość zestawu:
30 szt. po 2 mm
30 szt. po 3 mm
30 szt. po 5 mm
20 szt. po 7 mm
20 szt. po 10 mm
5 szt. po 15 mm
2 szt. po 20 mm
Wytrzymałość na ściskanie zależy od nośności zarówno podłoża, jak i bloku. Elementy nieprzeznaczone do długotrwałego użytku na zewnątrz; unikać bezpośredniej ekspozycji na promieniowanie UV.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!