Zestaw elementów dystansowych
Zestaw elementów dystansowych - 1
Zestaw elementów dystansowych - 2

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Zestaw elementów dystansowych

Profesjonalne, wszechstronne środki pomocnicze do montażu służące do mocowania, poziomowania, wyrównywania oraz wielu innych czynności.
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
  • Uniwersalne przetwarzanie: Łatwe cięcie, wiercenie, przybijanie gwoździami, zszywanie itp.

  • Zawartość: 520 szt., elementy posortowane, wysokość 1–5 mm. Zestaw zawiera wersje 50 mm i 100 mm w każdej wysokości (52 szt. na rozmiar)

  • Zestaw dostarczany w praktycznym opakowaniu z tworzywa sztucznego wielokrotnego użytku