Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Zestaw frezów z węglików spiekanych Ząb MX

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Zestaw frezów z węglików spiekanych Ząb MX

5 szt., podobne do DIN 8032/8033 — system zębów naprzemianskośnych

  • Ilość elementów w zestawie: 5 szt
  • Materiały przeznaczone do obróbki: Stal, Żeliwo, Stal szlachetna, Stop specjalny, Materiał twardy i odporny, Metal kolorowy
  • Przeznaczone do twardości maks.: 60 HRC
  • Jakość: Würth-Standard
  • Typ uzębienia: MX
  • Materiał narzędzia: Karbid
  • Powłoka: Bez osłony
  • Średnica wałka: 6 mm
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
Nr art. Ilość elementów w zestawie Materiały przeznaczone do obróbki Przeznaczone do twardości maks. Jakość Ilość OP
Cena/OP
0616500000
5 szt Stal, Żeliwo, Stal szlachetna, Stop specjalny, Materiał twardy i odporny, Metal kolorowy 60 HRC Würth-Standard
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
  • Wytwarza krótkie wióry i gwarantuje wysoką jakość powierzchni

  • Produkcja zgodna z najbardziej wymagającymi standardami jakości, z uwzględnieniem pełnej kontroli lutowanych połączeń
Uwaga

Nosić odpowiednie wyposażenie ochronne podczas korzystania ze sztyftu szlifierskiego, takie jak okulary ochronne, ochronniki słuchu i rękawice ochronne. Należy zapoznać się z zalecaną prędkością obrotową (n) i prędkością skrawania (Vc) obrabianego materiału oraz narzędziami/materiałami w tabeli poglądowej. Przed użyciem sztyftu szlifierskiego upewnić się, że sztyft obraca się prawidłowo oraz że funkcja mocowania na napędzie narzędzia działa w odpowiedni sposób. Nie należy wybierać zbyt małej długości mocowania. Minimalna długość mocowania wynosi około 2/3 długości wałka. Barwy nalotowe mogą występować na wałku z powodu wysokiej wydajności cięcia. Te barwy nalotowe są spowodowane przez niezwykle wysoką temperaturę, jaką osiąga narzędzie; nie stwarza to zagrożenia bezpieczeństwa. Materiały są zwykle obrabiane w ruchu przeciwbieżnym. Odpowiednie napędy narzędzia: napędy z wałkiem giętkim, proste szlifierki, roboty, obrabiarki.