Zestaw gwintowników ręcznych HSS, DIN 352

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Zestaw gwintowników ręcznych HSS, DIN 352

3 elem., zestaw składa się z gwintownika wstępnego (typ A), gwintownika średniego (typ D) oraz gwintownika wykańczającego (typ C) do ręcznego wykonywania standardowych gwintów metrycznych ISO zgodnie z normą DIN13 w otworach przelotowych i nieprzelotowych w grupach materiałowych stali, metali nieżelaznych oraz żeliwa o wytrzymałości do 800 N/mm².

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 16