Zestaw kluczy nasadowych 1/4 cala

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Zestaw kluczy nasadowych 1/4 cala

32-elementowy zestaw kluczy 1/4 cala do zastosowań uniwersalnych, z dźwignią zmiany kierunku.
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
Pokrętło z grzechotką z blokadą narzędzi za pomocą przycisku umożliwia szybką wymianę narzędzi



Zawartość: 32 sztuki


  • 1 dźwignia z grzechotką

  • 1 przedłużenie kątowe 25 mm

  • 1 przedłużenie 150 mm

  • 1 przedłużenie elastyczne 150 mm

  • 1 przegub Kardana

  • 1 uchwyt wkrętaka 1/4 cala

  • 12 końcówek klucza nasadowego, rozmiary:
  • 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14

  • 3 końcówki klucza nasadowego PH: PH 1, PH 2, PH 3

  • 3 końcówki klucza nasadowego do gniazd sześciokątnych: 4, 5, 6 mm

  • 7 końcówek kluczy nasadowych TX: TX 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40

  • 1 płaska końcówka klucza nasadowego 0,8x5,5