Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Zestaw kluczy do filtra oleju do Toyoty
2 szt. Do demontażu i dokręcania korka filtra oleju podczas wymiany wkładu filtra oleju.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Klucz do filtra oleju nr 27
- 14 powierzchni / średnica wewnętrzna 64,5 mm
- 3/8 cala + SW27 mm / aluminium
- Napęd podwójny z 6 wgłębieniami
Klucz do filtra oleju nr 28
- 14 powierzchni / średnica wewnętrzna 64,5 mm
- 3/8 cala + SW27 mm / aluminium
- Napęd podwójny z 2 wgłębieniami
Klucz do filtra oleju nr 27
- Obecne modele 1,8 / 2,0 l, 4-cylindrowe np. Corolla, Matrix, Prius, Premio, RAV4, Lexus CT200h, Scion, Camry, Avalon
Klucz do filtra oleju nr 28
- Toyota i Lexus, silniki 4, 6 i 8-cylindrowe
- Toyota 3.5 l V6 (2007–2008), różne modele Toyoty od 2006
- Lexus (od 2006) IS250/350, ES350, GS300/350/450h, RX350, LS460/600h L
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!