Zestaw kluczy nasadowych 1/2 i 1/4 cala

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Zestaw kluczy nasadowych 1/2 i 1/4 cala

59 elem.: Rozbudowany zestaw 1/4 i 1/2 cala do bardzo szerokiego zakresu zastosowań, pokrętła z grzechotką z tarczą zmiany kierunku.
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
Zawartość: 59 szt.



1/4 cala:


  • 1 dźwignia z grzechotką

  • 1 przedłużenie kątowe 25 mm

  • 1 przedłużenie 150 mm

  • 1 przedłużenie elastyczne 150 mm

  • 1 przegub Kardana

  • 1 uchwyt wkrętaka 1/4 cala

  • 1 adapter z uchwytem szybkowymiennym

  • 12 końcówek klucza nasadowego, rozmiary:

4; 5; 5.5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14


  • 3 bity PH:

PH 1, 2, 3


  • 4 bity do gniazd sześciokątnych:

Rozmiary 3, 4, 5, 6 mm


  • 7 bitów TX:

TX 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40


  • 1 bit płaski:

0,8 x 5,5 mm



1/2 cala:


  • 1 dźwignia z grzechotką

  • 1 przedłużenie kątowe 53 mm

  • 1 przedłużenie 125 mm

  • 1 przedłużenie 250 mm

  • 1 przegub Kardana

  • 19 końcówek klucza nasadowego, rozmiary:

10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 30, 32