Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Zestaw kluczy nasadowych
23 elementy; Z wkrętakiem 1/2 cala
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Zawartość:
- Końcówki klucza nasadowego; sześciokątne, rozmiary 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 26; 27; 28; 30; 32
- Przedłużenie 130 mm i 250 mm
- Przegub Kardana
- Grzechotka 1/2 cala
- Puste wnętrze do wypełnienia za pomocą zestawu 1/4 cala
Brak zgodności z wyposażeniem wnętrza pojazdu ORSYmobil, wysokością szuflady 48 mm
Do wyposażania wózków warsztatowych, skrzynek ORSY BULL, wnętrz pojazdów oraz systemów regałowych ORSY.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!