Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Zestaw kluczy nasadowych 1/4 cala
Wielofunkcyjne pokrętło z grzechotką z główką kulkową i regulowanym uchwytem oraz niezbędne klucze nasadowe, 27 sztuk
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Zawartość: 27 sztuk
- Pokrętło z grzechotką z główką kulkową
- 2 przedłużki:
50, 150 mm
- przegub Kardana
- 9 końcówek klucza nasadowego:
6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14
- 3 końcówki klucza nasadowego PH:
PH 1; PH 2; PH 3
- 3 końcówki klucza nasadowego do gniazda sześciokątnego:
4; 5; 6 mm
- 7 końcówek kluczy nasadowych TX:
TX 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40
- 1 płaska końcówka klucza nasadowego:
1,0 x 5,5
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!