Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Zestaw kluczy nasadowych 1/2 i 1/4 cala
56 elementów, duży rozmiar, kształt sześciokątny
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Zawartość:
1/2 cala
- 1 pokrętło z grzechotką
- 1 przedłużenie 125 mm
- 1 przedłużenie 250 mm
- 1 przegub Kardana
- 19 końcówek klucza nasadowego: Rozmiary 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 30, 32
1/4 cala
- 1 wkrętak
- 1 pokrętło z grzechotką
- 2 przedłużenia: 100, 150 mm
- 1 przegub Kardana
- 1 uchwyt Zebra
- 1 adapter z uchwytem szybkowymiennym
- 12 końcówek klucza nasadowego: Rozmiary 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14
- 3 bity PH: PH1, PH2, PH3
- 1 bit płaski: Płaski: 0,8 x 5,5
- 4 bity do gniazda sześciokątnego: Rozmiary 3, 4, 5, 6
- 7 bitów TX: TX 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40
Brak zgodności z wyposażeniem wnętrza pojazdu ORSYmobil, wysokością szuflady 48 mm
Do wyposażania wózków warsztatowych, skrzynek ORSY BULL, wnętrz pojazdów oraz systemów regałowych ORSY.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!