Zestaw kluczy płasko-oczkowych z grzechotką
Zestaw kluczy płasko-oczkowych z grzechotką - 1
Zestaw kluczy płasko-oczkowych z grzechotką - 2
Zestaw kluczy płasko-oczkowych z grzechotką - 3
Zestaw kluczy płasko-oczkowych z grzechotką - 4

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Zestaw kluczy płasko-oczkowych z grzechotką

6 el. Elastyczna główka grzechotki gwarantuje większą swobodę dla palców oraz ułatwia pokonywanie przeszkód
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
Bardzo wytrzymałe, solidne grzechotki przeznaczone do wysokich momentów dokręcania


  • Budowa: Wersja metryczna

  • Końcówka: Strona oczkowa POWERDRIV®, wersja dwunastokątna, drobne zęby, 72 zęby

  • Norma: Maks. moment obrotowy zgodny z DIN 899

  • Materiał: Stal chromowo-wanadowa

  • Powierzchnia: Powłoka chromowana, wykończenie satynowe

  • Kształt: Przesunięcie głowicy 15°, przegub po stronie oczkowej 180°, wytrzymałe głowice do wymagających zastosowań
Uwaga

To wyspecjalizowane narzędzie nie może być poddawane obciążeniom większym niż maksymalny moment obrotowy. Z tego powodu klucze te mogą być używane do luzowania śrub tylko w ograniczonym zakresie.