Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Zestaw kluczy płasko-oczkowych z grzechotką
Zestaw zawiera 8 kluczy płasko oczkowych z pierścieniem mocującym, który zapobiega ześlizgnięciu się połączenia śrubowego z klucza.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Konstrukcja: metryczna
Łeb: Strona oczkowa POWERDRIV 12-kątna z pierścieniem ustalającym, z drobnymi zębami, 72 zęby, z dźwignią zmiany kierunku obrotów dla obrotów w prawo lub w lewo o kąt 5°
Bardzo wytrzymałe, solidne grzechotki przeznaczone do wysokich momentów dokręcania
Standard: maks. moment obrotowy zgodny z DIN 899
Materiał: stal chromowo-wanadowa
Powierzchnia: Chromowany korpus podstawowy, satynowe wykończenie, żółty pierścień niklowany
Geometria: Kąt szczęk 15°, nachylenie pod kątem 15°, pierścień matowy niklowany
Wskazówka: Jest to wyspecjalizowane narzędzie, dlatego strona oczkowa może być używana do luzowania śrub tylko w ograniczonym zakresie.
Do luzowania śrub służy strona otwarta:
Do dokręcania śrub służy mechanizm z grzechotką po stronie oczkowej
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!