Zestaw kluczy płasko-oczkowych z grzechotką
Zestaw kluczy płasko-oczkowych z grzechotką - 1
Zestaw kluczy płasko-oczkowych z grzechotką - 2
Zestaw kluczy płasko-oczkowych z grzechotką - 3
Zestaw kluczy płasko-oczkowych z grzechotką - 4
Zestaw kluczy płasko-oczkowych z grzechotką - 5
Zestaw kluczy płasko-oczkowych z grzechotką - 6

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Zestaw kluczy płasko-oczkowych z grzechotką

Zestaw zawiera 8 kluczy płasko oczkowych z pierścieniem mocującym, który zapobiega ześlizgnięciu się połączenia śrubowego z klucza.
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
Konstrukcja: metryczna



Łeb: Strona oczkowa POWERDRIV 12-kątna z pierścieniem ustalającym, z drobnymi zębami, 72 zęby, z dźwignią zmiany kierunku obrotów dla obrotów w prawo lub w lewo o kąt 5°


Bardzo wytrzymałe, solidne grzechotki przeznaczone do wysokich momentów dokręcania



Standard: maks. moment obrotowy zgodny z DIN 899



Materiał: stal chromowo-wanadowa



Powierzchnia: Chromowany korpus podstawowy, satynowe wykończenie, żółty pierścień niklowany



Geometria: Kąt szczęk 15°, nachylenie pod kątem 15°, pierścień matowy niklowany

Uwaga

Wskazówka: Jest to wyspecjalizowane narzędzie, dlatego strona oczkowa może być używana do luzowania śrub tylko w ograniczonym zakresie.