Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Zestaw narzędzi do układu rozrządu silnika
Do profesjonalnej naprawy silników
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Zrozumiała instrukcja obsługi wraz z zestawieniem oryginalnych numerów części
Czytelny układ w wysokiej jakości futerale z tworzywa sztucznego z wkładką z miękkiej gąbki
Zakres dostawy
- Taśma mocująca
- Sworzeń prowadzący
- Narzędzie do blokowania
- 14 sworzni blokujących
Do wymiany pasków rozrządu i innych napraw związanych z silnikiem
Silniki benzynowe
- Silniki z 2 górnymi wałkami rozrządu (Zetec/Duratec) 1,25 1,4 1,6 1,7 1,8 2,0 16 V
- FORD Fiesta, Escort, Focus, Focus C-Max, Puma, Fusion, Mondeo, Cougar (od 1998 do 2001)
Silniki diesla
- 1,8 D/TD/TDCi/TDdi: 2,0/2,4 TDdi 1,4/1,6 TDci
- FORD Fiesta, Escort, Orion, Courier, Focus, Focus C-Max, Mondeo (od 1988 do 2003), Fusion, Transit
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!