Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Zestaw bitów i nasadek do zacisków hamulcowych - 11 elementów
11 sztuk. Z najpopularniejszymi rozmiarami do montażu lub demontażu zacisków hamulcowych.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
- Wyjście: Gniazdo sześciokątne oraz różne profile specjalne 11,5, 15, 20, 22 mm
- Napęd: Napęd kwadratowy 3/8 cala i 1/2 cala, rowek zatrzasku kulkowego
- Materiał: Stal chromowo-wanadowa
- Nadaje się do ręcznego stosowania w pokrętłach z grzechotką DIN 3120, w tym do BMW, VW, Porsche, Audi i Ford
- Krótkie gniazdo sześciokątne 7, 8 i 9 mm: Audi TT (RM ≥2007), A4 (≥2001), A6 (≥2005), A8, VW T5, Mercedes W164 (klasa M), W204 (klasa C), W251 (klasa R)
- Profil specjalny 11,5 i 15 mm: Audi Q7, S8, Porsche Macan, Cayenne i Cayman
- Profil specjalny 20 mm: Audi A8, S6, Porsche Cayenne
- Profil specjalny 22 mm: Audi A5, A6 i A7
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!