Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Zestaw narzynek NES 1015
8 szt. Do gwintów zewnętrznych 4–19 mm i 5/32–3/4 cala, a także do gwintów wewnętrznych 8–16 mm i 5/16–5/8 cala.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
- Łatwa regulacja do każdej średnicy gwintu i skoku
- Nie ma potrzeby wykonywania kalibracji
- Może być używana do gwintów lewych i prawych
- Do gwintów metrycznych i calowych o kącie powierzchni bocznej 60°
Zakres dostawy:
- 1 x narzędzie do naprawy gwintów wewnętrznych NES 21
- 1 x narzędzie do naprawy gwintów wewnętrznych NES 22
- 1 x ostrze wymienne do narzędzia do naprawy gwintów wewnętrznych NES 21
- 1 x ostrze wymienne do narzędzia do naprawy gwintów wewnętrznych NES 22
- 1 x zaślepka do narzędzia do naprawy gwintów wewnętrznych NES 21
- 1 x zaślepka do narzędzia do naprawy gwintów wewnętrznych NES 22
- 1 x narzędzie do naprawy gwintów zewnętrznych NES 1A
- 1 x ostrze wymienne do narzędzia do naprawy gwintów zewnętrznych NES 1A
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!