Zestaw nóg do stołów
Zestaw nóg do stołów - 1
Zestaw nóg do stołów - 2
Zestaw nóg do stołów - 3

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Zestaw nóg do stołów

Wysokość 705–735 mm

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 3
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
Wpuszczane łączenie między płytą montażową a nogą stołową


  • Mocne połączenie kształtowe

  • Montaż końcowy bez konieczności obracania nóg stołowych


Dwuelementowa konstrukcja


Szybki montaż i demontaż nóg stołowych do celów transportowych poprzez odłączenie nóg od płyty montażowej



Duża płyta montażowa wykonana z odlewu aluminiowego


Duża stabilność płyty pozwala na montowanie centralnie pomiędzy dwoma blatami stołu



Nogi stołowe są polerowane przed wykończeniem


Powierzchnia o wysokiej jakości

Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych.