Zestaw elementów dystansowych

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Zestaw elementów dystansowych

Tolerancja zgodnie z DIN 522, stal zwykła, walcowana na zimno, 920 szt.
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
Format: 4 otwory do podwieszenia i zabezpieczenia 20 × 33,5 cm



Zestaw 920 sztuk


  • 50 elementów dystansowych 8 × 14 × 0,3 mm

  • 40 elementów dystansowych 8 × 14 × 0,5 mm

  • 25 elementów dystansowych 8 × 14 × 1,0 mm

  • 50 elementów dystansowych 10 × 20 × 0,3 mm

  • 40 elementów dystansowych 10 × 20 × 0,5 mm

  • 25 elementów dystansowych 10 × 20 × 1,0 mm

  • 50 elementów dystansowych 12 × 24 × 0,3 mm

  • 40 elementów dystansowych 12 × 24 × 0,5 mm

  • 25 elementów dystansowych 12 × 24 × 1,0 mm

  • 50 elementów dystansowych 14 × 24 × 0,3 mm

  • 40 elementów dystansowych 14 × 24 × 0,5 mm

  • 25 elementów dystansowych 14 × 24 × 1,0 mm

  • 50 elementów dystansowych 16 × 25 × 0,3 mm

  • 40 elementów dystansowych 16 × 26 × 0,5 mm

  • 25 elementów dystansowych 16 × 26 × 1,0 mm

  • 50 elementów dystansowych 18 × 30 × 0,3 mm

  • 40 elementów dystansowych 18 × 30 × 0,5 mm

  • 25 elementów dystansowych 18 × 30 × 1,0 mm

  • 50 elementów dystansowych 20 × 32 × 0,3 mm

  • 40 elementów dystansowych 20 × 32 × 0,5 mm

  • 25 elementów dystansowych 20 × 32 × 1,0 mm

  • 50 elementów dystansowych 22 × 32 × 0,3 mm

  • 40 elementów dystansowych 22 × 32 × 0,5 mm

  • 25 elementów dystansowych 22 × 32 × 1,0 mm


Poręczny format umożliwia zamocowanie w dowolnym miejscu i gwarantuje oszczędność przestrzeni (np. z przodu regałów na małe części do wydawania materiału).



Bieżący asortyment jest widoczny, co pozwala na zamawianie części w odpowiednim czasie.



Pierścienie dystansowe/kompensacyjne służą do łatwego wyrównywania istniejących tolerancji podczas ustawiania i mocowania wału, osi lub innych części maszyn. Mogą pełnić również rolę pierścieni regulacyjnych w celu zminimalizowania zwykłego luzu ruchowego spowodowanego przez tolerancje produkcyjne pierścieni zabezpieczających i nitów.

Uwaga

Numer artykułu oznacza: 0420 10 203


  • 0420 -> prefiks

  • 10 -> średnica wewnętrzna

  • 20 -> średnica zewnętrzna

  • Ostatnia cyfra odnosi się do wytrzymałości:

3 -> wytrzymałość (mm) -> 2 = 0,2 mm, 3 = 0,3 mm, 5 = 0,5 mm, 1 = 1,0 mm