Podnośnik frontu Kinvaro F-20
Podnośnik frontu Kinvaro F-20 - 1
Podnośnik frontu Kinvaro F-20 - 2
Podnośnik frontu Kinvaro F-20 - 3
Podnośnik frontu Kinvaro F-20 - 4
Podnośnik frontu Kinvaro F-20 - 5
Podnośnik frontu Kinvaro F-20 - 6
Podnośnik frontu Kinvaro F-20 - 7
Podnośnik frontu Kinvaro F-20 - 8
Podnośnik frontu Kinvaro F-20 - 9
Podnośnik frontu Kinvaro F-20 - 10

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Podnośnik frontu Kinvaro F-20

Z wbudowanym i regulowanym hamowaniem

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 6
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
  • Doskonałe wzornictwo mebli kuchennych, salonowych i biurowych

  • Bezpiecznie utrzymuje klapę otwartą w dowolnym położeniu, począwszy od kąta 45°

  • Kolejne moduły można montować wyżej

  • Brak konieczności konserwacji

  • Do klap z różnych materiałów i o różnych masach, na przykład z drewna, MDF, szkła z szerokimi aluminiowymi lub drewnianymi ramami

  • Wygodne otwieranie i zamykanie ciężkich klap dzięki wsparciu sprężyny

  • Regulowany ogranicznik otwarcia do 90°

  • Wstępnie zamontowane wkręty Euro do mocowania podnośnika do ściany bocznej


Zakres wymiarów klap:


  • Szerokość: 400-1200 mm

  • Wysokość: 520-900 mm
Uwaga

Wszystkie regulacje można przeprowadzać niezależnie od siebie, patrz dostarczona instrukcja montażu.

Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych!