Podnośnik frontu Kinvaro L-80
Podnośnik frontu  Kinvaro L-80 - 1
Podnośnik frontu  Kinvaro L-80 - 2
Podnośnik frontu  Kinvaro L-80 - 3
Podnośnik frontu  Kinvaro L-80 - 4
Podnośnik frontu  Kinvaro L-80 - 5
Podnośnik frontu  Kinvaro L-80 - 6
Podnośnik frontu  Kinvaro L-80 - 7
Podnośnik frontu  Kinvaro L-80 - 8
Podnośnik frontu  Kinvaro L-80 - 9

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Podnośnik frontu Kinvaro L-80

Z regulowanym hamulcem

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 4
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
Wyjątkowo płynny ruch



Front zatrzyma się bezpiecznie w dowolnym położeniu



Do frontów z różnych materiałów i o różnych masach, na przykład z drewna, MDF, szkła z aluminiowymi lub drewnianymi ramami



Prosty montaż



Wysoka stabilność



Zakres wymiarów frontów:


  • Szerokość: 450-1200 mm

  • Wysokość: 350-600 mm


Zakres dostawy:


  • 1 x prowadnica lewa i prawa

  • 1 x lewa i prawa zaślepka w szarym kolorze zbliżonym do RAL 7045

  • 1 x belka poprzeczna 1090 mm do przycięcia na długość

  • 2 x tuleja ślizgowa

  • 2 x płyta montażowa

  • 1 x papierowy szablon

  • 1 x instrukcja montażu

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian wymiarów. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych.