Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Zestaw pogłębiaczy stożkowych Niebieski pierścień, HSS 90°, DIN 335 C

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Zestaw pogłębiaczy stożkowych Niebieski pierścień, HSS 90°, DIN 335 C

6 sztuk o średnicach 6,3–20,5 mm. Przeznaczone przede wszystkim do pracy w zwykłej stali i żeliwie.

  • Ilość elementów w zestawie: 6 szt
  • Materiały przeznaczone do obróbki: Stal, Żeliwo
  • Jakość: ZEBRA-Premium
  • Normy: DIN 335
  • Kształt: C
  • Materiał narzędzia: HSS
  • Kąt pogłębiacza stożkowego: 90 Stopnie
  • Powłoka: Niepokrywana
  • Ilość ostrzy: 3 szt
  • Kształt trzonu: Cylindryczne
  • Żywotność (system punktowy): 2 na 4 punkty
  • Prędkość wykonywania pogłębień (system punktowy): 2 na 4 punkty
  • Jakość wykonywania pogłębień (system punktowy): 2 na 4 punkty
  • Wszechstronność zastosowań: 1 na 4 punkty
  • Wykonywanie pogłębień (system punktowy): 2 na 4 punkty
  • Podgrupa materiałowa: Stale konstrukcyjne ogólnego zastosowania, Niestopowe stale odpuszczane, Stale odpuszczane stopowe, Stale do azotowania, Stale narzędziowe, Stal szybkotnąca, Żeliwo, Żelazo ciągliwe, Żeliwo ciągliwe, Żeliwo białe
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
Nr art. Ilość elementów w zestawie Materiały przeznaczone do obróbki Jakość Normy Ilość OP
Cena/OP
069401701
6 szt Stal, Żeliwo ZEBRA-Premium DIN 335
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
Pogłębianie i wygładzanie bez zadziorów i nadmiernych drgań


Precyzyjny pogłębiacz stożkowy z 3 krawędziami tnącymi, precyzyjnie szlifowany



Optymalna geometria rowka


Doskonałe właściwości w zakresie powstawania i usuwania wiórów

Uwaga

Przyporządkowanie pogłębiaczy/materiałów — patrz tabele poglądowe