Obrazy stanowią wyłącznie przykład. Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Zestaw przegród do szuflad BASIC KWB, 6 elem.
Zestaw płyt rozdzielających do stołów warsztatowych KWB/RWB umożliwiający przejrzyste przechowywanie narzędzi i niewielkich elementów
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Podział na 6 przegród
Zawartość zestawu:
- 1× szyna szuflady, długość 595 mm
- 2× przegrody szuflady, długość 188 mm
- 2× przegrody szuflady, długość 298 mm
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!