Witamy w Würth Polska Tylko dla firm
Zestaw ścianki przeciwpyłowej
Zestaw ścianki przeciwpyłowej - 1
Zestaw ścianki przeciwpyłowej - 2
Zestaw ścianki przeciwpyłowej - 3
Zestaw ścianki przeciwpyłowej - 4

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Zestaw ścianki przeciwpyłowej

Ścianka wielokrotnego użytku do dzielenia większych pomieszczeń, wykonana ze specjalnej, zabezpieczającej przed pyłem włókniny z trzema zamkami błyskawicznymi, mocowana przy użyciu dwustronnej taśmy klejącej (w zestawie)

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne jako 1
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
Specjalna, zabezpieczająca przed pyłem włóknina przepuszczająca powietrze


  • Oddziela pomieszczenia podczas prac remontowych i chroni przed pyłem

  • Pełni również funkcję zasłony i zapobiega nieautoryzowanemu dostępowi na plac budowy

  • Przewiewny materiał zapewnia dopływ świeżego powietrza


Wysokiej jakości zamek błyskawiczny


Dostęp do pomieszczeń można uzyskać poprzez otwarcie i zamknięcie z każdej strony



Uniwersalność


  • Dostęp do oddzielonych pomieszczeń nawet z większymi maszynami o szerokości do 1,10 m

  • Elementy mogą być indywidualnie poszerzane przy użyciu bocznego zamka w celu utworzenia dużych przedzieleń


Łatwa do usunięcia z większości powierzchni



Wielokrotnego użytku

Uwaga

Po przyklejeniu taśma klejąca nie może być narażona na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Powierzchnia musi być sucha i oczyszczona z kurzu lub smaru. Farba lub lakier musi całkowicie wyschnąć. Nie stosować na powierzchniach marmurowych lub granitowych, bardzo chłonnych powierzchniach lub powierzchniach o niedostatecznej stabilności wewnętrznej, takich jak słabo przywierająca farba. Zalecamy sprawdzenie przyczepności do wybranej powierzchni w niewidocznym miejscu. Do montażu można użyć również uniwersalnych wsporników montażowych.

Obszar zastosowania

Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą liczbę możliwych zastosowań oraz warunków przechowywania i użytkowania nie ponosimy odpowiedzialności za efekty zastosowania produktu do konkretnego celu. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.