Ostrze ze stali chromo-wanadowej, w pełni hartowane, wykończenie ocynkowane
Ergonomiczny uchwyt, obudowa wzmocniona włóknem szklanym, wersja długa 120 mm
Niezwykle wytrzymała obudowa z przyciskiem wysuwania do prostego wyboru żądanego ostrza
Końcówka
- Gniazdo sześciokątne — 2,0, 2,5, 3,0, 4,0, 5,0, 6,0 mm
- TX25
- PH2
- Bit płaski 3,5 mm
Zastosowanie – praktyczny uchwyt umożliwiający wysuwanie kluczy do wkrętów z gniazdem sześciokątnym, ze szczeliną, PH i TX, do użycia w warsztacie i w drodze.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!