Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Zestaw szczypiec zaciskowych
Z 5 wymiennymi zestawami szczęk
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Szczypce zaciskowe do końcówek przewodów z automatyczną grzechotką, regulowanym blokowaniem i odblokowywaniem punktu nacisku
Zawiera 5 wymiennych, profilowanych wkładek zaciskowych:
Dysza A
- Do izolowanych i nieizolowanych złączy przewodów, 0,5–6,0 mm² (czerwony, niebieski, żółty)
- DIN 0,5–1,0 / 1,5–2,5 / 4–6 mm²
Dysza B
- Do zamkniętych, nieizolowanych złączy przewodów, 1,5–10,0 mm²
- DIN 1,5 / 2,5 / 6 / 10 mm²
Dysza C
- Do izolowanych i nieizolowanych złączy przewodów, 0,5–6,0 mm², do szerokości 6,3 mm
- DIN 0,5–1,0 / 1,5–2,5 / 4–6 mm²
Dysza D
- Małe, izolowane tulejki końcowe żyły z lub bez kołnierzy, 0,5–4 mm²
- DIN 0,5 / 0,75 / 1,0 / 1,5 / 2,5 / 4 mm²
Dysza F
- Duże, izolowane tulejki końcowe żyły, 6–16 mm²
- DIN 6 / 10 / 16 mm²
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!