Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Zestaw szczypiec VDE, combi IEC 60900

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Zestaw szczypiec VDE, combi IEC 60900

8 el.

  • Ilość elementów w zestawie: 8 szt
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
Nr art. Ilość elementów w zestawie Ilość OP
Cena/OP
071401 582
8 szt
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
  • Do prac pod napięciem do 1000 V (AC) i do 1500 V (DC), przy stosowaniu się do wszystkich zasad bezpieczeństwa

  • Szczypce wykonane z wysokiej jakości stali narzędziowej zapewniające dużą żywotność oraz precyzję chwytania i cięcia

  • Szczypce do ściągania izolacji ze sprężyną otwierającą umożliwiają automatyczne otwieranie

  • Szczypce do cięcia boczne z wąską główką zapewniają optymalny dostęp

  • Szczypce półokrągłe z końcówkami odpornymi na wysoką siłę gnącą

  • Ergonomiczny, antypoślizgowy, wygodny uchwyt 2-komponentowy zapewnia bezpieczeństwo pracy