Witamy w Würth Polska Tylko dla firm

Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Zestaw szczypiec zaciskowych
Zestaw szczypiec zaciskowych - 1
Zestaw szczypiec zaciskowych - 2
Zestaw szczypiec zaciskowych - 3
Zestaw szczypiec zaciskowych - 4
Zestaw szczypiec zaciskowych - 5
Zestaw szczypiec zaciskowych - 6
Zestaw szczypiec zaciskowych - 7
Zestaw szczypiec zaciskowych - 8
Zestaw szczypiec zaciskowych - 9
Zestaw szczypiec zaciskowych - 10
Zestaw szczypiec zaciskowych - 11
Zestaw szczypiec zaciskowych - 12
Zestaw szczypiec zaciskowych - 13

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Zestaw szczypiec zaciskowych

Z 5 wymiennymi zestawami szczęk

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne jako 1
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
Szczypce zaciskowe do końcówek przewodów z automatyczną grzechotką, regulowanym blokowaniem i odblokowywaniem punktu nacisku



Zawiera 5 wymiennych, profilowanych wkładek zaciskowych:



Dysza A


  • Do izolowanych i nieizolowanych złączy przewodów, 0,5–6,0 mm² (czerwony, niebieski, żółty)

  • DIN 0,5–1,0 / 1,5–2,5 / 4–6 mm²


Dysza B


  • Do zamkniętych, nieizolowanych złączy przewodów, 1,5–10,0 mm²

  • DIN 1,5 / 2,5 / 6 / 10 mm²


Dysza C


  • Do izolowanych i nieizolowanych złączy przewodów, 0,5–6,0 mm², do szerokości 6,3 mm

  • DIN 0,5–1,0 / 1,5–2,5 / 4–6 mm²


Dysza D


  • Małe, izolowane tulejki końcowe żyły z lub bez kołnierzy, 0,5–4 mm²

  • DIN 0,5 / 0,75 / 1,0 / 1,5 / 2,5 / 4 mm²


Dysza F


  • Duże, izolowane tulejki końcowe żyły, 6–16 mm²

  • DIN 6 / 10 / 16 mm²