Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Zestaw uniwersalnych łożysk cichobieżnych
44 szt. Do wyjmowania i wkładania np. łożysk cichobieżnych, poduszek hydrostatycznych, tulei, łożysk kulkowych, obrotowych uszczelnień wału
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Łatwa regulacja różnych średnic
dzięki wielu różnym średnicom tulei dociskowych i podkładek stopniowanych
W razie potrzeby poszczególne tuleje można przerabiać
Zestaw może być obsługiwany mechanicznie za pomocą wrzecion
Zakres dostawy:
- 1 x każda wewnętrzna/zewnętrzna tuleja dociskowa 74/84, 76/86, 78/88, 80/90 mm
- 1 x każda wewnętrzna/zewnętrzna tuleja dociskowa 82/92, 84/94, 86/96, 88/98, 90/100 mm
- 1 x każda wewnętrzna/zewnętrzna tuleja dociskowa 92/102, 94/104, 96/106, 98/108 mm
- 1 x każda wewnętrzna/zewnętrzna tuleja dociskowa 100/110, 102/112, 104/114 mm
- 1 x każda wewnętrzna/zewnętrzna tuleja dociskowa 106/116, 108/118, 110/120, 112/122 mm
- 2 x każda nakrętka dociskowa z łożyskiem M10, M12, M14, M16
- 1 x każda przeciwnakrętka do wrzeciona M10, M12, M14
- 1 x każde wrzeciono M10, M12, M14, M16
- 2 x trapezowa nakrętka wkręcana TR 20 z łożyskiem
- 1 x każde wrzeciono trapezowe TR 20, krótkie z adapterem gwintowym żeńskim M10, M12, M14; TR 20, długie z adapterem gwintowym żeńskim M10, M12, M14
- 1 x każdy gwint stopniowy, rozmiar 1 dla 74, 82, 90, 96, 106 mm; rozmiar 2 dla 76, 84, 92, 100, 108 mm; rozmiar 3 dla 78, 86, 94, 102, 110 mm; rozmiar 4 dla 80, 88, 96, 104, 112 mm
- 2 x adapter dociskowy do gwintów stopniowych
- 1 x smar wysokociśnieniowy w strzykawce
Samochody, pojazdy komercyjne, autobusy, maszyny rolnicze i budowlane, również SUV-y/pojazdy terenowe, np. BMW X3, X5, X6, Mercedes Benz M Class, Porsche Cayenne, VW Touareg
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!